Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Pince a sertir pour contacts tournes, CK 1,6 ED... et CK 2,5 ED... - 1687419

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pince a sertir pour contacts tournes, CK 1,6 ED... et CK 2,5 ED...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - compression carrée

  • section transversale - 0.14...4 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918594749

Réf. Sonepar

00126859474

Réf. Fournisseur

1687419

Marque

Phoenix Contact

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

compression carrée

section transversale:

0.14...4 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

longueur:

210 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir pour contacts tournés, CK 1,6 ED... et CK 2,5 ED...