Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Poincon, pour trou oblong : 3,5 x 12 mm - 1203563

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Poincon, pour trou oblong : 3,5 x 12 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - autre

  • largeur de trou - 3.5 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice et poinçon

  • hauteur de trou - 12 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918018313

Réf. Sonepar

00126801831

Réf. Fournisseur

1203563

Marque

Phoenix Contact

forme de trou:

autre

largeur de trou:

3.5 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice et poinçon

hauteur de trou:

12 mm

type d'actionnement hydraulique:

Non

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Poinçon, pour trou oblong: 3,5 x 12 mm