Planet Wattohm - Angle extérieur non variable - Pour goulotte Logix 45 85x50mm - Blanc Artic - 68003

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle extérieur non variable - Pour goulotte Logix 45 85x50mm - Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 50 mm

  • nombre de couvercles - 0

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780680035

Réf. Sonepar

00013068003

Réf. Fournisseur

68003

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur:

85 mm

profondeur:

50 mm

nombre de couvercles:

0

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

modèle:

capot moulé

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Angle extérieur non variable - Pour goulotte Logix 45 85x50mm - Permet la jonction extérieure de deux morceaux de goulottes de même section - Blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle 90° - 90 ° Angle extérieur non variable Plastique