Planet Wattohm - Angle extérieur variable 60°à 120°-Pour goulotte Logix,Logix ZH 190x50mm-Alumnic - 68319

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 190 mm
profondeur - 50 mm
nombre de couvercles - 0
angle - 60...120 °
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780683197
Réf. Sonepar
00013068319
Réf. Fournisseur
68319
Marque
Planet Wattohm
largeur:
190 mm
profondeur:
50 mm
nombre de couvercles:
0
angle:
60...120 °
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
modèle:
capot moulé
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9006
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Angle extérieur variable Plastique Symétrique - Les angles intérieurs comprennent 2 éléments


