Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Planet Wattohm - Angle extérieur variable 60°à 120°-Pour goulotte Logix, Logix ZH 85x50mm-Alumnic - 68303

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle extérieur variable 60°à 120°-Pour goulotte Logix, Logix ZH 85x50mm-Alumnic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 50 mm

  • nombre de couvercles - 0

  • angle - 60...120 °

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780683036

Réf. Sonepar

00013063303

Réf. Fournisseur

68303

Marque

Planet Wattohm

largeur:

85 mm

profondeur:

50 mm

nombre de couvercles:

0

angle:

60...120 °

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

modèle:

capot moulé

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9006

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

Angle extérieur variable de 60° à 120° - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 85x50mm - Permet la jonction extérieure de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d’onglet sur la goulotte - Alumnic RAL9006

Les Atouts de l'article:

Angle extérieur variable Plastique Symétrique - Les angles intérieurs comprennent 2 éléments