Planet Wattohm - Angle extérieur variable 60°à120°-Pour goulotte Logix45,Universel 100x50mm-Blanc - 49002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
profondeur - 50 mm
nombre de couvercles - 0
angle - 60...120 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3271780490023
Réf. Sonepar
00013049002
Réf. Fournisseur
49002
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur:
100 mm
profondeur:
50 mm
nombre de couvercles:
0
angle:
60...120 °
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
modèle:
capot moulé
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Angle extérieur variable Plastique Symétrique - Les angles intérieurs comprennent 2 éléments