Planet Wattohm - Angle intérieur variable 80° à 120° - Pour goulotte Logix 160x50mm - Noir - 68213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 160 mm
profondeur - 50 mm
forme - symétrique
angle - 80...120 °
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780682138
Réf. Sonepar
00013068213
Réf. Fournisseur
68213
Marque
Planet Wattohm
largeur:
160 mm
profondeur:
50 mm
forme:
symétrique
angle:
80...120 °
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
nombre de couvercles:
0
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
modèle:
capot moulé
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9017
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Angle intérieur variable Plastique Symétrique - Les angles intérieurs comprennent 2 éléments


