Planet Wattohm - Angle intérieur variable 80° à 120° - Pour goulotte Logix 50x50mm - Noir - 68229


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
profondeur - 50 mm
forme - symétrique
angle - 90...90 °
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780682299
Réf. Sonepar
00013068229
Réf. Fournisseur
68229
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur:
50 mm
profondeur:
50 mm
forme:
symétrique
angle:
90...90 °
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
nombre de couvercles:
0
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
modèle:
capot moulé
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9017
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Angle intérieur variable Plastique Symétrique - Les angles intérieurs comprennent 2 éléments