Planet Wattohm - Angle intérieur variable 80°à 120°-Pour goulotte Logix et Logix ZH 85x50mm-Noir - 68202


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 85 mm
profondeur - 50 mm
forme - symétrique
angle - 80...120 °
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780682022
Réf. Sonepar
00013068202
Réf. Fournisseur
68202
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur:
85 mm
profondeur:
50 mm
forme:
symétrique
angle:
80...120 °
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
nombre de couvercles:
0
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
modèle:
capot moulé
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9017
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Angle intérieur variable L'angle intérieur comprend 2 éléments Permet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section : - évite la coupe d’onglet sur la goulotte - respect de l’indice de protection