Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte Logix 45 160x50mm - Blanc antimicrobien - 68715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 160 mm
profondeur - 50 mm
nombre de couvercles - 0
modèle - partie inférieure et partie supérieure
couleur - blanc
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780687157
Réf. Sonepar
00013068715
Réf. Fournisseur
68715
Marque
Planet Wattohm
largeur:
160 mm
profondeur:
50 mm
nombre de couvercles:
0
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
direction:
ascendant/descendant
symétrique:
Oui
angle:
90...90 °
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Oui
traitement de la surface:
autre
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90 ° Angle plat Plastique


