Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte Logix et Logix ZH 130x50mm - Noir - 68209


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 130 mm
profondeur - 50 mm
nombre de couvercles - 0
modèle - partie inférieure et partie supérieure
couleur - noir
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780682091
Réf. Sonepar
00013068209
Réf. Fournisseur
68209
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur:
130 mm
profondeur:
50 mm
nombre de couvercles:
0
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
direction:
ascendant/descendant
symétrique:
Oui
angle:
90...90 °
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9017
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90 ° Angle plat Plastique