Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte Logix et Logix ZH 85x50mm - Noir - 68204

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte Logix et Logix ZH 85x50mm - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 50 mm

  • nombre de couvercles - 0

  • modèle - partie inférieure et partie supérieure

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780682046

Réf. Sonepar

00013068204

Réf. Fournisseur

68204

Marque

Planet Wattohm

largeur:

85 mm

profondeur:

50 mm

nombre de couvercles:

0

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

direction:

ascendant/descendant

symétrique:

Oui

angle:

90...90 °

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9017

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

Angle plat - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 85x50mm - Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d’onglet sur la goulotte - Noir

Les Atouts de l'article:

Angle 90° - 90 ° Angle plat Plastique