Planet Wattohm - Boîtier Top Access Incara 295mm finition noir - à encastrer - 654872

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encastré
couleur - noir
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
matériau - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971972490
Réf. Sonepar
00001197249
Réf. Fournisseur
654872
Marque
Planet Wattohm
modèle:
encastré
couleur:
noir
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de raccordements HDMI:
0
matériau:
aluminium
forme:
rectangulaire
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
relevable:
Oui
extensible:
Non
longueur:
295 mm
largeur:
130 mm
hauteur:
2.2 mm
profondeur d'encastrement:
122.2 mm
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre de prises norme française (type E):
0
nombre de jacks D-Sub 15 pôles:
0
nombre de raccordements USB:
0
nombre de raccordements Audio:
0
nombre de raccordements CAT 5E:
0
nombre de raccordements CAT 6:
0
nombre de raccordements CAT 6A:
0
nombre de disjoncteurs:
0
protection contre les surtensions:
Non
avec alimentation USB incorporée:
Non
traitement antibactérien:
Non
température d'utilisation:
-10...70 °C
degré de brillance:
mat
nombre de prises norme italienne type P40 L/F:
0
Avec dispositif on/off:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
Les Atouts de l'article:
Equipé d'un boitier pouvant accueillir une nourrice Finition noire Largeur 295mm





