Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Planet Wattohm - Cloison profondeur 50mm-Pour goulottes Logix,Logix Universel,Viadis hauteur 50mm - 48247

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Cloison profondeur 50mm-Pour goulottes Logix,Logix Universel,Viadis hauteur 50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 pli

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - aluminium

  • adapté à la profondeur de canal - 50 mm

  • type de fixation - encliquetable

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780482479

Réf. Sonepar

00013048247

Réf. Fournisseur

48247

Marque

Planet Wattohm

modèle:

1 pli

longueur:

2000 mm

matériau:

aluminium

adapté à la profondeur de canal:

50 mm

type de fixation:

encliquetable

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

15...60 °C

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

couleur:

aluminium

Cloison profondeur 50mm - Pour goulottes Logix 45, Logix Universel et Viadis hauteur 50mm

Les Atouts de l'article:

Aluminium Cloison Fixation par encliquetage