Planet Wattohm - Couvercle largeur 45mm pour goulotte Logix45, colonne, colonnette - Aluminium - 48228


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
longueur - 2000 mm
modèle - lisse
couleur - aluminium
matériau - aluminium
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3271780482288
Réf. Sonepar
00013048228
Réf. Fournisseur
48228
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur:
45 mm
longueur:
2000 mm
modèle:
lisse
couleur:
aluminium
matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
fixation du couvercle:
encliquetable
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
feuille de protection:
Oui
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Aluminium Couvercle avec feuille de protection Montage intérieur des parties supérieures