Planet Wattohm - Couvercle - Pour goulotte Logix 45 antimicrobienne - Blanc antimicrobien - 68728


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
longueur - 2000 mm
modèle - lisse
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780687287
Réf. Sonepar
00013068728
Réf. Fournisseur
68728
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur:
45 mm
longueur:
2000 mm
modèle:
lisse
couleur:
blanc
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
type de montage des parties supérieures:
intérieur
fixation du couvercle:
encliquetable
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Oui
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Oui
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle avec feuille de protection Montage intérieur des parties supérieures Plastique