Planet Wattohm - Dérivation pour goulotte Logix 45 vers passages de plancher - Alumnic RAL9006 - 12020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 50 mm
modèle - autre
couleur - autre
sans halogène - Oui
nombre de couvercles - 0
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780120203
Réf. Sonepar
00013012020
Réf. Fournisseur
12020
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
profondeur:
50 mm
modèle:
autre
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
nombre de couvercles:
0
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9006
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Dérivation Plastique Symétrique