Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix 50x50mm - Blanc Artic - 48058

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix 50x50mm - Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • profondeur - 50 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - à visser

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780480581

Réf. Sonepar

00013048058

Réf. Fournisseur

48058

Marque

Planet Wattohm

largeur:

50 mm

profondeur:

50 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

à visser

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Embout - Pour goulotte Logix 50x50mm - Permet d’obstruer l'extrémité de la goulotte : améliore l'esthétique - Montage sur le corps de la goulotte par emboîtement serré ou par vissage - Blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Embout Plastique Symétrique - Doublage de coupe - à visser