Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Planet Wattohm - Fond d'angle intérieur VDI - Pour goulottes Logix Universel - PVC Blanc Artic - 48192

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Fond d'angle intérieur VDI - Pour goulottes Logix Universel - PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • profondeur - 50 mm

  • forme - symétrique

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780481922

Réf. Sonepar

00013048192

Réf. Fournisseur

48192

Marque

Planet Wattohm

largeur:

0 mm

profondeur:

50 mm

forme:

symétrique

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

nombre de couvercles:

0

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

modèle:

partie inférieure

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

Fond d'angle intérieur VDI - Pour goulottes Logix Universel - PVC - couleur Blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle 90° - 90° Fond d'angle intérieur VDI Plastique