Planet Wattohm - Goulotte Logix 45-130x50-2 compartiments-3m-Livré sans couvercle-PVC Blanc Artic - 48701


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 130 mm
profondeur - 50 mm
longueur - 3000 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3271780487016
Réf. Sonepar
00013048701
Réf. Fournisseur
48701
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur:
130 mm
profondeur:
50 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
nombre de couvercles:
2
couvercle inclus:
Non
largeur du couvercle 1:
45 mm
largeur du couvercle 2:
45 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9010
finition du panneau arrière (intérieur):
perforé
feuille de protection:
Oui
nombre de cloisons enfichables:
0
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
5262 mm²
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Goulotte d'installation Reçoit l’appareillage format 45x45 (type appareillage Logix) par simple clipsage, conférant à cet ensemble rapidité de mise en œuvre et d’évolutivité Spécialement conçue pour les installations périmétriques permettant le cheminement des courants forts et faibles dans les bâtiments tertiaires