Planet Wattohm - Goulotte Logix 45 - 160x50mm - 2 compartiments - Livré sans couvercle - PVC Noir - 68235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 160 mm
profondeur - 50 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780682350
Réf. Sonepar
00013068235
Réf. Fournisseur
68235
Marque
Planet Wattohm
largeur:
160 mm
profondeur:
50 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
noir
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
2
couvercle inclus:
Non
largeur du couvercle 1:
45 mm
largeur du couvercle 2:
45 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9017
finition du panneau arrière (intérieur):
perforé
feuille de protection:
Oui
nombre de cloisons enfichables:
0
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
6554 mm²
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Goulotte d'installation Reçoit l’appareillage format 45x45 (type appareillage Logix) par simple clipsage, conférant à cet ensemble rapidité de mise en œuvre et d’évolutivité Spécialement conçue pour les installations périmétriques permettant le cheminement des courants forts et faibles dans les bâtiments tertiaires


