Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Planet Wattohm - Joint couvercle-Goulotte Logix 85/130/160x50mm-Largeur 50mm-Blanc antimicrobien - 68706

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Joint couvercle-Goulotte Logix 85/130/160x50mm-Largeur 50mm-Blanc antimicrobien

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur du canal d'allège - 50 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780687065

Réf. Sonepar

00013068706

Réf. Fournisseur

68706

Marque

Planet Wattohm

profondeur du canal d'allège:

50 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

largeur de la partie supérieure:

45 mm

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

autre

Joint de couvercle pour goulotte Logix 45 85x50mm, 130x50 et 160x50 - Largeur 50mm - Permet la jonction bout à bout de deux couvercles 80mm - Blanc Artic antimicrobien

Les Atouts de l'article:

Joint de couvercle Plastique Symétrique