Planet Wattohm - Joint de couvercle largeur 80mm pour goulotte Logix Universelle Aluminium - 48248

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - aluminium
sans halogène - Oui
largeur de la partie supérieure - 80 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780482486
Réf. Sonepar
00013048248
Réf. Fournisseur
48248
Marque
Planet Wattohm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
largeur de la partie supérieure:
80 mm
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Joint de couvercle Plastique Symétrique


