🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Joint de couvercle pour goulottes Logix 45 - Largeur 45mm - Alumnic - 68351

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Joint de couvercle pour goulottes Logix 45 - Largeur 45mm - Alumnic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • profondeur du canal d'allège - 50 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780683517

Réf. Sonepar

00013068351

Réf. Fournisseur

68351

Marque

Planet Wattohm

profondeur du canal d'allège:

50 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

largeur de la partie supérieure:

45 mm

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9006

Joint de couvercle pour goulotte Logix 45 - Largeur 45mm - Permet la jonction bout à bout de deux couvercles 45mm - Alumnic RAL9006

Les Atouts de l'article:

Joint de couvercle Plastique Symétrique

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm