Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Joint de couvercle pour goulottes Logix 45 - Largeur 45mm - Noir - 68251

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Joint de couvercle pour goulottes Logix 45 - Largeur 45mm - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur du canal d'allège - 50 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780682510

Réf. Sonepar

00013068251

Réf. Fournisseur

68251

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

profondeur du canal d'allège:

50 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

largeur de la partie supérieure:

45 mm

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9017

Joint de couvercle pour goulotte Logix 45 - Largeur 45mm - Permet la jonction bout à bout de deux couvercles 45mm - Noir

Les Atouts de l'article:

Joint de couvercle Plastique Symétrique