Planet Wattohm - Joint de fond - Logix 45 et Universelle 100x50mm - PVC Blanc Artic - 49005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 100 mm
profondeur du canal d'allège - 50 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780490054
Réf. Sonepar
00013049005
Réf. Fournisseur
49005
Marque
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège:
100 mm
profondeur du canal d'allège:
50 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Joint de fond Plastique Symétrique


