Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Planet Wattohm - Joint de fond - Pour goulotte Logix 45 160x50mm - Blanc antimicrobien - 68719

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Joint de fond - Pour goulotte Logix 45 160x50mm - Blanc antimicrobien

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 160 mm

  • profondeur du canal d'allège - 50 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780687195

Réf. Sonepar

00013068719

Réf. Fournisseur

68719

Marque

Planet Wattohm

largeur du canal d'allège:

160 mm

profondeur du canal d'allège:

50 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

autre

Joint de fond - Pour goulotte Logix 45 160x50mm - Permet la jonction bout à bout de deux goulottes de même section - Améliore l'esthétique en recouvrant la coupe - Blanc Artic antimicrobien

Les Atouts de l'article:

Joint de fond Plastique Symétrique