Planet Wattohm - Joint de fond - Pour goulotte Logix Universel et ZH 85x50mm - Alumnic - 68375


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 85 mm
profondeur du canal d'allège - 50 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780683753
Réf. Sonepar
00013068375
Réf. Fournisseur
68375
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège:
85 mm
profondeur du canal d'allège:
50 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9006
Les Atouts de l'article:
Joint de fond Plastique Symétrique