Planet Wattohm - Normaclip - 2 pièces-Pour goulotte Logix 45 antimicrobienne-Blanc antimicrobien - 68720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur du canal d'allège - 50 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780687201
Réf. Sonepar
00013068720
Réf. Fournisseur
68720
Marque
Planet Wattohm
profondeur du canal d'allège:
50 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
largeur de la partie supérieure:
45 mm
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Oui
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Assure : - la parfaite finition avec les couvercles - respect de l’indice de protection (IP40) Normaclip Plastique - Livré avec l’appareillage (prise 2P+T ou prise RJ) - Symétrique - Fixation par encliquetage


