Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Planet Wattohm - Normaclip pour goulotte Logix 45 - livré par 2 - PVC - Noir - 30264

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Normaclip pour goulotte Logix 45 - livré par 2 - PVC - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur du canal d'allège - 50 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780302647

Réf. Sonepar

00013030264

Réf. Fournisseur

30264

Marque

Planet Wattohm

profondeur du canal d'allège:

50 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

largeur de la partie supérieure:

45 mm

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9017

Normaclip assure le maintien de l'appareillage courant fort ou courant faible sur goulotte Logix 45 : anti-glissement et anti arrachement - protège les parties actives de l'installation - livré par 2 - PVC - Noir

Les Atouts de l'article:

Assure : - la parfaite finition avec les couvercles - respect de l’indice de protection (IP40) Normaclip Plastique - Livré avec l’appareillage (prise 2P+T ou prise RJ) - Symétrique - Fixation par encliquetage