Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Planet Wattohm - Séparateur ISO 3 postes-Largeur 80mm-Pour goulottes Logix Universelles-Blanc - 48099

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Séparateur ISO 3 postes-Largeur 80mm-Pour goulottes Logix Universelles-Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780480994

Réf. Sonepar

00013048099

Réf. Fournisseur

48099

Marque

Planet Wattohm

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

zone de texte/surface d'inscription:

Non

montage encastré:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

0 mm

Séparateur ISO 3 postes - Largeur 80mm - Pour goulottes Logix Universelles - Blanc

Les Atouts de l'article:

Adapté à un canal d'allège Plastique Séparateur ISO