Planet Wattohm - Support appareillage Logix-1 poste-Largeur 80mm-Pour Logix Universel et ZH-Blanc - 48050

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Support appareillage Logix-1 poste-Largeur 80mm-Pour Logix Universel et ZH-Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780480505

Réf. Sonepar

00013048050

Réf. Fournisseur

48050

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Oui

montage encastré:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

65 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

15 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

0 mm

Support appareillage Logix - 1 poste - Largeur 80mm - Pour Logix Universel et ZH - Permet le montage sur goulotte équipé d’un couvercle 80mm de prise au format 45x45mm - Blanc

Les Atouts de l'article:

Plastique - Support enclipsable et juxtaposable en gris, livré avec plaque finition en blanc Support appareillage avec grille de montage Supports enclipsables et juxtaposables en gris, livrés avec plaque finition en blanc