Planet Wattohm - Té de dérivation -Pour goulotte de distribution Viadis 25x16mm-PVC Blanc Artic - 16226

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Té de dérivation -Pour goulotte de distribution Viadis 25x16mm-PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 16 mm

  • largeur - 25 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780162265

Réf. Sonepar

00013016226

Réf. Fournisseur

16226

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

16 mm

largeur:

25 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

15...60 °C

Té pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 25x16mm - couleur blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Montage sur le fond du profilé par clipsage - Montage sur le profilé avec ou sans cloison de fractionnement ou de séparation Plastique Té de dérivation