Planet Wattohm - Té de dérivation -Pour goulotte de distribution Viadis 80x25mm-PVC Blanc Artic - 16326

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
25 mmCaractéristiques principales
hauteur - 25 mm
largeur - 80 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780163262
Réf. Sonepar
00013016326
Réf. Fournisseur
16326
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
25 mm
largeur:
80 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP3X
température d'utilisation:
15...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm