Planet Wattohm - Té de dérivation pour goulotte Logix 45 50x50mm vers 50x50mm - PVC blanc Artic - 48038


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
profondeur - 50 mm
modèle - autre
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780480383
Réf. Sonepar
00013048038
Réf. Fournisseur
48038
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur:
50 mm
profondeur:
50 mm
modèle:
autre
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
nombre de couvercles:
0
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Plastique Symétrique - Montage global des parties supérieures Té de dérivation