PM Flex - Protection cable coude flexible 28 mm - 0665874


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
modèle - coude
longueur - 390 mm
largeur - 33 mm
hauteur - 28 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PROTECTION CABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7350098730840
Réf. Sonepar
01287873084
Réf. Fournisseur
0665874
Réf. Commerciale
PM Flex
forme:
rond
modèle:
coude
longueur:
390 mm
largeur:
33 mm
hauteur:
28 mm
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
angle:
180 °
traitement de la surface:
galvanisé
pour diamètre de câble jusqu'à:
28...28 mm
avec impression:
Non
suspension fournie:
Non
utilisation à l'extérieur:
Oui
résistant aux UV:
Oui