PM Flex - Protection cable coude flexible 68 mm - 0666116

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Protection cable coude flexible 68 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • modèle - coude

  • longueur - 720 mm

  • largeur - 135 mm

  • hauteur - 68 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7350098730864

Réf. Sonepar

01287873086

Réf. Fournisseur

0666116

Réf. Commerciale

PM Flex

forme:

rond

modèle:

coude

longueur:

720 mm

largeur:

135 mm

hauteur:

68 mm

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

angle:

180 °

traitement de la surface:

galvanisé

pour diamètre de câble jusqu'à:

68...68 mm

avec impression:

Non

suspension fournie:

Non

utilisation à l'extérieur:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Protection cable coude flexible 68 mm