PM Flex - Protection cable lineaire 22x1200 mm - 0666901


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
modèle - droit
longueur - 1200 mm
largeur - 29 mm
hauteur - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PROTECTION CABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7350098730390
Réf. Sonepar
01287873039
Réf. Fournisseur
0666901
Réf. Commerciale
PM Flex
forme:
rond
modèle:
droit
longueur:
1200 mm
largeur:
29 mm
hauteur:
22 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
traitement de la surface:
galvanisé
pour diamètre de câble jusqu'à:
22...22 mm
avec impression:
Non
suspension fournie:
Non
utilisation à l'extérieur:
Oui
résistant aux UV:
Oui