PM Flex - Protection cable lineaire 28x1200 mm - 0666902


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
modèle - droit
longueur - 1200 mm
largeur - 35 mm
hauteur - 28 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION CABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7350098730406
Réf. Sonepar
01287873040
Réf. Fournisseur
0666902
Réf. Commerciale
PM Flex
forme:
rond
modèle:
droit
longueur:
1200 mm
largeur:
35 mm
hauteur:
28 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
traitement de la surface:
galvanisé
pour diamètre de câble jusqu'à:
28...28 mm
avec impression:
Non
suspension fournie:
Non
utilisation à l'extérieur:
Oui
résistant aux UV:
Oui