PM Flex - Protection cable lineaire 34x1200 mm - 0666903


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
modèle - droit
longueur - 1200 mm
largeur - 40 mm
hauteur - 34 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION CABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7350098730413
Réf. Sonepar
01287873041
Réf. Fournisseur
0666903
Réf. Commerciale
PM Flex
forme:
rond
modèle:
droit
longueur:
1200 mm
largeur:
40 mm
hauteur:
34 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
traitement de la surface:
galvanisé
pour diamètre de câble jusqu'à:
34...34 mm
avec impression:
Non
suspension fournie:
Non
utilisation à l'extérieur:
Oui
résistant aux UV:
Oui