PM Flex - Protection cable lineaire 68x1200 mm - 0666904

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Protection cable lineaire 68x1200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • modèle - droit

  • longueur - 1200 mm

  • largeur - 77 mm

  • hauteur - 68 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350098730420

Réf. Sonepar

01287873042

Réf. Fournisseur

0666904

Réf. Commerciale

PM Flex

forme:

rond

modèle:

droit

longueur:

1200 mm

largeur:

77 mm

hauteur:

68 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

traitement de la surface:

galvanisé

pour diamètre de câble jusqu'à:

68...68 mm

avec impression:

Non

suspension fournie:

Non

utilisation à l'extérieur:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Protection cable linéaire 68x1200 mm