Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

PM Flex - Protection cables collier de fixation 16 mm - 0666960

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Protection cables collier de fixation 16 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - bilobé

  • matériau - autre

  • type de fixation - trou de vis

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350098730437

Réf. Sonepar

01287873043

Réf. Fournisseur

0666960

Marque

PM Flex

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

bilobé

matériau:

autre

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Protection cables collier de fixation 16 mm