PM Flex - Protection cables collier de fixation 22 mm - 0666961


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 22 mm
modèle - bilobé
matériau - autre
type de fixation - trou de vis
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PROTECTION CABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7350098730444
Réf. Sonepar
01287873044
Réf. Fournisseur
0666961
Réf. Commerciale
PM Flex
diamètre nominal:
22 mm
modèle:
bilobé
matériau:
autre
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Oui
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre