PM Flex - Protection cables extremite 22x200 mm - 0666941


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
modèle - plaque de fermeture
longueur - 200 mm
largeur - 30 mm
hauteur - 24 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION CABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7350098730314
Réf. Sonepar
01287873031
Réf. Fournisseur
0666941
Réf. Commerciale
PM Flex
forme:
rond
modèle:
plaque de fermeture
longueur:
200 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
24 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
traitement de la surface:
galvanisé
pour diamètre de câble jusqu'à:
22...22 mm
avec impression:
Non
suspension fournie:
Non
utilisation à l'extérieur:
Oui
résistant aux UV:
Oui