PM Flex - Protection cables extremite 34x200 mm - 0666943

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Protection cables extremite 34x200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • modèle - plaque de fermeture

  • longueur - 200 mm

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 34.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350098730345

Réf. Sonepar

01287873034

Réf. Fournisseur

0666943

Réf. Commerciale

PM Flex

forme:

rond

modèle:

plaque de fermeture

longueur:

200 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

34.5 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

traitement de la surface:

galvanisé

pour diamètre de câble jusqu'à:

34...34 mm

avec impression:

Non

suspension fournie:

Non

utilisation à l'extérieur:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Protection cables extremité 34x200 mm