Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

PM Flex - Protection cables pied 22 mm - 0666931

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Protection cables pied 22 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • modèle - plaque de fermeture

  • longueur - 73 mm

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350098730680

Réf. Sonepar

01287873068

Réf. Fournisseur

0666931

Marque

PM Flex

forme:

rond

modèle:

plaque de fermeture

longueur:

73 mm

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

traitement de la surface:

galvanisé

pour diamètre de câble jusqu'à:

22...22 mm

avec impression:

Non

suspension fournie:

Non

avec trous de fixation:

Oui

utilisation à l'extérieur:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Protection cables pied 22 mm