PM Flex - Protection cables pied 28 mm - 0666932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
modèle - plaque de fermeture
longueur - 90 mm
largeur - 85 mm
hauteur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION CABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7350098730697
Réf. Sonepar
01287873069
Réf. Fournisseur
0666932
Marque
PM Flex
forme:
rond
modèle:
plaque de fermeture
longueur:
90 mm
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
traitement de la surface:
galvanisé
pour diamètre de câble jusqu'à:
28...28 mm
avec impression:
Non
suspension fournie:
Non
avec trous de fixation:
Oui
utilisation à l'extérieur:
Oui
résistant aux UV:
Oui


