PM Flex - Protection cables pied 68 mm - 0666934


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - ovale
modèle - plaque de fermeture
longueur - 175 mm
largeur - 171 mm
hauteur - 153 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION CABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7350098730659
Réf. Sonepar
01287873065
Réf. Fournisseur
0666934
Réf. Commerciale
PM Flex
forme:
ovale
modèle:
plaque de fermeture
longueur:
175 mm
largeur:
171 mm
hauteur:
153 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
traitement de la surface:
galvanisé
pour diamètre de câble jusqu'à:
68...68 mm
avec impression:
Non
suspension fournie:
Non
avec trous de fixation:
Oui
utilisation à l'extérieur:
Oui
résistant aux UV:
Oui