PM Flex - rotection cables pied 34 mm - 0666933


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
modèle - plaque de fermeture
longueur - 115 mm
largeur - 34 mm
hauteur - 105 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION CABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7350098730642
Réf. Sonepar
01287873064
Réf. Fournisseur
0666933
Réf. Commerciale
PM Flex
forme:
rond
modèle:
plaque de fermeture
longueur:
115 mm
largeur:
34 mm
hauteur:
105 mm
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
traitement de la surface:
galvanisé
pour diamètre de câble jusqu'à:
34...34 mm
avec impression:
Non
suspension fournie:
Non
avec trous de fixation:
Oui
utilisation à l'extérieur:
Oui
résistant aux UV:
Oui