Ram - BTE 50 COLLIERS DBLES ISO 20/22 - 54222

RAM
CopieCopie
Ram - BTE 50 COLLIERS DBLES ISO 20/22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 22...22 mm

  • type de fixation - clou en acier

  • matériau - acier

  • fermé - Non

  • connectable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COLLIERS ROSACES PATTES A VIS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3167490542223

Réf. Sonepar

00185054222

Réf. Fournisseur

54222

Marque

Ram

adapté au diamètre du tube:

22...22 mm

type de fixation:

clou en acier

matériau:

acier

fermé:

Non

connectable:

Oui

BOITE DE 50 COLLIERS DOUBLES ISOPHONIQUES 20/22 Ø 22 FILETAGE 7X150 EN ACIER ZINGUE